KY-64F KYバイトンパッキン 阪上製作所 80312778

KY-64F KYバイトンパッキン 阪上製作所 80312778
KY-64F KYバイトンパッキン 阪上製作所 80312778
KY-64F KYバイトンパッキン 阪上製作所 80312778

KYバイトンパッキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)80
内容量1個注文コード80312778品番KY-64F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

ピストン/ロッド両用

寸法L(mm)
3.5
寸法H(mm)
12
寸法d(mm)
64
外径(Φmm)
80
寸法D(mm)
80
材質
RN906
寸法D1(mm)
64
寸法l(mm)
3.5
寸法GA(mm)
13
寸法GB(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする