阪上製作所
KYバイトンパッキン
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
91
41
51.5
80
91
150
200
250
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80312787
品番
KY-71F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ピストン/ロッド両用
寸法L(mm)
4
寸法H(mm)
15
寸法d(mm)
71
外径(Φmm)
91
寸法D(mm)
91
材質
RN906
寸法D1(mm)
89
寸法l(mm)
4
寸法GA(mm)
16
寸法GB(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応