GLY-90Z GLY-Zパッキン 阪上製作所 80312839

GLY-90Z GLY-Zパッキン 阪上製作所 80312839
GLY-90Z GLY-Zパッキン 阪上製作所 80312839
GLY-90Z GLY-Zパッキン 阪上製作所 80312839

GLY-Zパッキン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個
寸法D(mm)105
内容量1個注文コード80312839品番GLY-90Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,933
販売価格(税別)
1,757

ピストン/ロッド両用

材質RK703寸法L(mm)4寸法d(mm)90寸法D(mm)105寸法D1(mm)103.5寸法l(mm)4寸法H1(mm)9.5寸法G(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする