阪上製作所
GLY-Zパッキン
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1箱(10個)
寸法D(mm)
130
95
105
130
175
190
205
215
220
230
255
260
22
25
35
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80312848
品番
GLY-115Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,331
販売価格(税別)
¥
7,574
バスケットに入れる
ピストン/ロッド両用
材質
RK703
寸法L(mm)
4
寸法d(mm)
115
寸法D(mm)
130
寸法D1(mm)
128.5
寸法l(mm)
4
寸法H1(mm)
9.5
寸法G(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応