阪上製作所
GLY-Zパッキン
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1箱(10個)
寸法D(mm)
230
95
105
130
175
190
205
215
220
230
255
260
22
25
35
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80312909
品番
GLY-210Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,645
販売価格(税別)
¥
4,223
バスケットに入れる
ピストン/ロッド両用
材質
RK703
寸法L(mm)
5
寸法d(mm)
210
寸法D(mm)
230
寸法D1(mm)
228
寸法l(mm)
5
寸法H1(mm)
12
寸法G(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応