日本緑十字社
日本緑十字社の 修理/点検標識
日本緑十字社の 命札
消防・電気関係標識 蓄電池設備
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80313557
品番
60108
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
当該情報の明示に。
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
質量(g)
186
取付穴
4ヵ所(4mm)
縦(mm)
225
横(mm)
300
取付け方法
ビス止め(ビス別売)
表示内容
蓄電池設備