日本緑十字社
日本緑十字社の 修理/点検標識
日本緑十字社の 命札
消防・電気関係標識 受電設備
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80313609
品番
61211
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
当該情報の明示に。
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
質量(g)
370
取付穴
4ヵ所(4mm)
縦(mm)
300
横(mm)
450
取付け方法
ビス止め(ビス別売)
表示内容
受電設備