日本緑十字社
日本緑十字社の 業務用掲示板/活動表
日本緑十字社の フリー掲示板
マグネット付きターポリン標識
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
昇降注意
注文コード
80313627
品番
407102
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
当該情報の明示、啓発に。
仕様
表印刷、片面表示、マグネット入り、ハトメ2ヵ所付き
材質
ターポリン
厚さ(mm)
0.38
質量(g)
64
縦(mm)
140
横(mm)
200
表示内容
昇降注意