スイッチカバー標識 修理中・送電禁止 ECOスイッチカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80313697 品番88105
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

誤操作防止対策として。

仕様マグネット付き、文字ステッカー貼 材質PMMA(再生アクリル) 質量(g)48 板厚(mm)アクリル板:2.5 表示内容修理中 送電禁止 マグネット部寸法(mm)厚さ:3.5 内径(mm)80×40×34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする