日本緑十字社
日本緑十字社の 修理/点検標識
日本緑十字社の スイッチカバー標識
スイッチカバー標識 修理中・使用禁止 ECOスイッチカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80313715
品番
88107
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
誤操作防止対策として。
仕様
マグネット付き、文字ステッカー貼
材質
PMMA(再生アクリル)
質量(g)
48
板厚(mm)
アクリル板:2.5
表示内容
修理中 使用禁止
マグネット部寸法(mm)
厚さ:3.5
内径(mm)
80×40×34