曜日別特売
360942 高輝度蓄光避難誘導ステッカー標識 日本緑十字社 80313837

360942 高輝度蓄光避難誘導ステッカー標識 日本緑十字社 80313837
360942 高輝度蓄光避難誘導ステッカー標識 日本緑十字社 80313837

高輝度蓄光避難誘導ステッカー標識

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚仕様消防用設備等認定品、高輝度蓄光式避難誘導標識、ステッカータイプ、左矢印、離けい紙付注文コード80313837品番360942
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

停電時における避難誘導のサポート用品として。
一部誘導灯の代替として。
防災対策用品として。

用途
電気式誘導灯から高輝度蓄光式へ変更する場合は所轄の消防署による承認が必要です。
仕様消防用設備等認定品、高輝度蓄光式避難誘導標識、ステッカータイプ、左矢印、離けい紙付材質蓄光PET厚さ(mm)0.3質量(g)22縦(mm)200横(mm)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする