日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の バルブ標識
バルブ開閉札 操作禁止(赤)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80313986
品番
151154
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
あらゆるバルブの設置場所に。
用途
取付金具は別売です。
仕様
両面表示、上部穴(4mm)×1ヶ所、ラミネート加工
材質
PET
色
赤
質量(g)
5.5
取付け方法
吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)
表示内容
操作禁止
サイズ(mm)
50Φ×2