日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の バルブ標識
ボールチェーン(玉鎖)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80314056
品番
170045
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
バルブ表示札などの設置に。
用途
コネクター金具は付属していません。
材質
真ちゅうクロームメッキ
色
シルバー
サイズ
玉径2.5mmΦ×長さ10m
質量(g)
148.7
参考使用荷重(kg)
3
破断荷重(kg)
12