日本緑十字社
日本緑十字社の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
日本緑十字社の 腕章/帽章
ピンレスゴム腕章 玉掛責任者
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
M
注文コード
80314178
品番
139717
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
職務や役職などの識別に。
用途
天然ゴムを使用しておりますので、ラテックスアレルギーがある方はご注意ください。
仕様
ピンレス伸縮タイプ、洗濯可(色落ちする場合があります)
材質
ポリエステル、天然ゴム
幅(mm)
95
寸法(mm)
腕回り:350
サイズ
M
質量(g)
20
表示内容
玉掛責任者