ピンレスゴム腕章 合図者

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズS 注文コード80314205 品番139818
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はサイズ3種類から選べます 他の種類を見る

職務や役職などの識別に。

用途天然ゴムを使用しておりますので、ラテックスアレルギーがある方はご注意ください。 仕様ピンレス伸縮タイプ、洗濯可(色落ちする場合があります) 材質ポリエステル、天然ゴム 幅(mm)95 寸法(mm)腕回り:350 サイズS 質量(g)20 表示内容合図者

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする