ピンレス腕章 玉掛責任者

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード80314230 品番139502
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

職務や役職などの識別に。

仕様面ファスナー、腕通しひも付き 材質ポリエステル、天然ゴム 質量(g)28 縦(mm)80 横(mm)420 表示内容玉掛責任者

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする