日本緑十字社
日本緑十字社の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
日本緑十字社の 腕章/帽章
ピンレス腕章 作業責任者
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80314257
品番
139505
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
職務や役職などの識別に。
仕様
面ファスナー、腕通しひも付き
材質
ポリエステル、天然ゴム
色
黄
質量(g)
28
縦(mm)
80
横(mm)
420
表示内容
作業責任者