日本緑十字社
日本緑十字社の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
日本緑十字社の ワッペン
刺繍ワッペン専用透明カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80314284
品番
126800
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
SHWシリーズの表示面保護に。
仕様
裏面にワニ口クリップ付き
材質
透明PVC
質量(g)
6
縦(mm)
75
横(mm)
75