日本緑十字社
日本緑十字社の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
日本緑十字社の ワッペン
刺繍ワッペン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80314300
品番
126801
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
当該情報の明示、啓発に。
用途
防水・撥水加工された素材には取り付けできません。
製品イメージはデジタルプログラミングデータ出力のため実際の糸による仕上がりに誤差は生じます。
仕様
裏面糊加工(アイロンで取付られます)
材質
本体/ポリエステル生地、糸/ポリエステル
質量(g)
4
縦(mm)
65
横(mm)
67
表示内容
統括安全衛生責任者