日本緑十字社
日本緑十字社の トラテープ
トラ柄テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
80314415
品番
256208
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
屋内用。
危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
0.18
色
黄/黒
取付
貼付タイプ
サイズ
45mm幅×10m
質量(g)
118
ピッチ(mm)
45