日本緑十字社
日本緑十字社の 両面テープ
日本緑十字社の 両面テープ一般用途用
剥がせる強力両面テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
80314440
品番
368212
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
様々な物の固定に。
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
色
クリア
質量(g)
184
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
3
主な用途
固定用
特性
はがせる、強力、両面