日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の コーン用品
日本緑十字社の コーンバー
高さ制限バー黄/黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80314519
品番
113001
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
駐車場などの入口付近に。
用途
風が強い場所での使用はひかえてください。
付属品
ステンレスワイヤー1m×2本、リーズロック×2個
仕様
ステンレスワイヤー1m付き、リーズロック付き(長さ調整)
材質
本体/ABS樹脂、ワイヤー/ステンレス、黄色部:封入レンズ反射テープ
色
黄/黒
サイズ
幅54mmΦ×長さ2m
質量(g)
620
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。