日本緑十字社
日本緑十字社の コーナーガード・クッション
日本緑十字社の L字型
コーナー用ガードクッション L型タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80314546
品番
246351
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
屋内用。
ガレージなどの壁面や支柱に。
用途
付属の両面テープは室内用です。
加工上多少の違寸が生じる場合がございます。
仕様
両面テープ付き、無反射タイプ
材質
NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
12
寸法(mm)
34×34×900
色
黄
質量(g)
80
タイプ
L型