トラ柄コーナー用ガードクッション L型タイプ 黄/黒

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80314580 品番 246354
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

屋内用。
ガレージなどの壁面や支柱に。

用途
付属の両面テープは室内用です。
加工上多少の違寸が生じる場合がございます。
仕様両面テープ付き、無反射タイプ 材質NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)16 寸法(mm)44×44×900 黄/黒 質量(g)148 タイプL型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
労災防止

労災防止の為に購入しました。止もう得ず使用している危険個所に設置します。簡単に必要な長さにカット出来るので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする