コーナー用ガードクッション V型タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80314616 品番 246364
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥559
販売価格(税別)
508

屋内用。
デスクやテーブル、機器等の角に。

用途
付属の両面テープは室内用です。
加工上多少の違寸が生じる場合がございます。
仕様両面テープ付き、無反射タイプ 材質NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)16 寸法(mm)70×70×44 質量(g)18 タイプV型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする