フロアサインスタンド 無地タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80314625 品番337506
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

当該情報やオリジナル書式の掲示(指示)に。

材質ポリプロピレン 厚さ(mm)展開時:220 質量(g)550 縦(mm)420 横(mm)250 折りたたみ寸法(mm)厚さ:25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする