日本緑十字社
日本緑十字社の パーティション
日本緑十字社の ベルト・ロープ式パーティション
ベルトパーテーションRBB専用ベルトカセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80314677
品番
332173
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
専用ベルトパーテーションに取付し、工場や倉庫の区画整備や注意喚起に。
用途
332160 RBB-1TRに使用する場合は、プラスドライバーが必要です。
仕様
RBBシリーズベルトパーテーション専用
材質
ベルト/ポリエステル
質量(g)
300
ベルト幅(mm)
48
ベルト長さ(m)
2
ベルト色
青
縦(mm)
920
横(mm)
890