ベルトパーテーションRBB専用ベルトカセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80314686 品番 332174
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

専用ベルトパーテーションに取付し、工場や倉庫の区画整備や注意喚起に。

用途332160 RBB-1TRに使用する場合は、プラスドライバーが必要です。 仕様RBBシリーズベルトパーテーション専用 材質ベルト/ポリエステル 質量(g)300 ベルト幅(mm)48 ベルト長さ(m)2 ベルト色 縦(mm)920 横(mm)890

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする