日本緑十字社
日本緑十字社の その他測定用品
日本緑十字社の 回転計/カウンター
日本緑十字社の 数取器
数取器 台座付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80314729
品番
263052
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
在庫管理や数量管理等に。
用途
取り付けネジは付属しておりません。
材質
スチール、POM、ABS、ポリカーボネート
色
シルバー
質量(g)
85
タイプ
台付きタイプ、3箇所穴有り
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
68×42×51
穴径(mm)
約3.5Φ
台座径(Φmm)
53