日本緑十字社
日本緑十字社の 掃除用具
日本緑十字社の バケツ
角バケツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80314774
品番
146139
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
水の運搬や清掃時のお供に。
仕様
取っ手付き
材質
ポリプロピレン
形状
角形
幅(mm)
200
色
青
高さ(mm)
210
質量(g)
410
奥行(mm)
305
容量(L)
10
特性
注ぎ口付
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応