日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の 区画チェーン
日本緑十字社の プラスチックチェーン
プラスチックチェーン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80314817
品番
284212
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
用途
クイックジョイントは付属していません。
材質
ポリエチレン
色
蛍光オレンジ
質量(g)
860
長さ(m)
10
内径(Φmm)
チェーン:9×26
線径(mm)
6Φ