日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 無災害記録板
LED無災害記録表
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
自動カウントアップ機能(達成日数)、カレンダー機能(日付)、熱さ指数(WBGT)、温度、湿度表示付き、屋内専用、本体上部2箇所に吊り下げ用の金具付き
注文コード
80314957
品番
229014
参考基準価格(税別)
¥360,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
職場の安全意識の向上に。
用途
屋内専用です。
「屋外掲示板のガラス扉内部」などは「屋内」の定義には含まれておらず、ご使用いただけません。
付属品
ACアダプター(コード約1.8m)、吊り金具、吊りひも、取扱説明書
仕様
自動カウントアップ機能(達成日数)、カレンダー機能(日付)、熱さ指数(WBGT)、温度、湿度表示付き、屋内専用、本体上部2箇所に吊り下げ用の金具付き
材質
枠/アルミ、板面/PET、LED/薄型プリント基板
厚さ(mm)
20
質量(kg)
1.6
文字内容
無災害記録表
消費電力
4W
縦(mm)
598
横(mm)
845
LED色
(目標時間・日付・温度・湿度)白色、(達成日数)緑色
メモリー機能
電源OFF:約1ヶ月
耐用年数(年)
制御板使用電池:3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません