日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の コーン用品
日本緑十字社の コーンバー
高さ制限バー黄/黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80314966
品番
113004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
駐車場などの入口付近に。
用途
風が強い場所での使用はひかえてください。
付属品
ステンレスワイヤー1m×2本、リーズロック×2個
仕様
ステンレスワイヤー1m付き、リーズロック付き(長さ調整)
材質
本体/ABS樹脂、ワイヤー/ステンレス、黄色部:カプセルプリズム反射テープ
色
黄/黒
サイズ
幅54mmΦ×長さ3m
質量(g)
930
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません