日本緑十字社
日本緑十字社の パーティション
日本緑十字社の ベルト・ロープ式パーティション
ベルトパーテーション 本体のみ(ベルトカセットなし)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80314975
品番
332170
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
専用ベルトを付け、工場や倉庫の区画整備や注意喚起に。
用途
ベルトは付属していません。
ご使用には専用ベルトカセットが別途必要です。
仕様
360°どの位置でもベルトの接続が可能
材質
ヘッド/ステンレス(SUS304)・ABS、ポール/ステンレス(SUS304)、ベース/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
4.8
高さ(mm)
960
ベルト色
シルバー
ベース径(Φmm)
360(厚さ3)
ポール径(Φmm)
50.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません