日本緑十字社
日本緑十字社の 標示スタンド・立札
日本緑十字社の フロアサインスタンド
日本緑十字社の 屋内用 フロアサインスタンド
ドシッとサインスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
表示内容
車両進入禁止
仕様
片面タイプ、注水式ウエイトタイプ
注文コード
80315018
品番
397302
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・仕様
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
当該情報の明示(指示)に。
仕様
片面タイプ、注水式ウエイトタイプ
材質
本体/ポリプロピレン、表示ステッカー/軟質塩化ビニール
質量(kg)
2
色
イエロー
表示内容
車両進入禁止
サイズ(mm)
H840×W380
表示寸法(mm)
235×315
満水時質量(kg)
22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません