日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
注意喚起ステッカー のるな!!
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
80315106
品番
404120
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
乗ってはいけない箇所への安全対策に。
仕様
2ヵ国語併記(英語・日本語)
セット内容
2枚1組
材質
ユポステッカー
質量(g)
14
取付方式
貼付タイプ
縦(mm)
100
横(mm)
200
表示内容
のるな!!/DO NOT STEP