日本緑十字社
日本緑十字社の 室内表示
日本緑十字社の 案内標識
階段蹴込み板用標示ステッカー つまずき注意
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
注文コード
80315140
品番
404110
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
階段での事故防止に。
仕様
2ヵ国語併記(英語・日本語)
セット内容
5枚1組
材質
基材/軟質塩化ビニール、粘着剤/アクリル系
色
黄
質量(g)
170
取付方式
貼付タイプ
縦(mm)
100
横(mm)
200
表示内容
つまずき注意