日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の バルブ標識
ボールチェーン用コネクター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(10個)
注文コード
80315280
品番
137034
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
ボールチェーンの連結金具に。
用途
ボールチェーン(玉鎖)は別売りになります。
仕様
ボールチェーン2.5mmΦ用
セット内容
10個1組
材質
真ちゅうクロームメッキ
厚さ(mm)
4
色
シルバー
質量(g)
2.6
縦(mm)
4
横(mm)
8