ボールチェーン用コネクター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10個) 注文コード 80315289 品番 137035
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

ボールチェーンの連結金具に。

用途ボールチェーン(玉鎖)は別売りになります。 仕様ボールチェーン2.3mmΦ用 セット内容10個1組 材質ステンレス 厚さ(mm)3 シルバー 質量(g)1.8 縦(mm)3 横(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする