日本緑十字社
日本緑十字社の 結束バンド/結束工具/固定具
日本緑十字社の マウントベース(結束バンド固定具)
シリコーンリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組(10本)
注文コード
80315316
品番
309063
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
バルブ表示札などの設置に。
軽量物の引っ掛けに。
用途
強い力を加えると、留め具より外れる事や、シリコンが破断する事があります。
何度も付け外しを繰り返すことにより、疲労し破断する事があります。
材質
本体/シリコーンゴム、留め具/ABS樹脂
全長(mm)
145
色
青
質量(g)
9