日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の バルブ標識
ボールチェーン(玉鎖)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1組(300本)
注文コード
80315420
品番
170083
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
バルブ表示札などの設置に。
付属品
コネクター×1個
仕様
片側コネクター金具付き
セット内容
300本1組
材質
ステンレス
色
シルバー
質量(g)
585.2
参考使用荷重(kg)
4
破断荷重(kg)
18.6
サイズ(mm)
玉径2.3Φ×長さ200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません