ボールチェーン(玉鎖)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(50本) 注文コード 80315456 品番 170025
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

バルブ表示札などの設置に。

付属品コネクター×1個 仕様片側コネクター金具付き セット内容50本1組 材質ステンレス シルバー 質量(g)162 参考使用荷重(kg)4 破断荷重(kg)18.6 サイズ(mm)玉径2.3Φ×長さ300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする