日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の バルブ標識
ボールチェーン(玉鎖)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1組(50本)
注文コード
80315499
品番
170085
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
バルブ表示札などの設置に。
付属品
コネクター×1個
仕様
片側コネクター金具付き
セット内容
50本1組
材質
ステンレス
色
シルバー
質量(g)
96.2
参考使用荷重(kg)
4
破断荷重(kg)
18.6
サイズ(mm)
玉径2.3Φ×長さ200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。