※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AP11735C01 A2Care マイクロミストスプレー空ボトル350ml A2Care 80316750 AP11735C01 A2Care マイクロミストスプレー空ボトル350ml A2Care 80316750

A2Care マイクロミストスプレー空ボトル350ml

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(84個) 注文コード80316750 品番AP11735C01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,400
販売価格(税別)
84,000

ミストを噴霧することが出来る高圧ガスを使用しない蓄圧式スプレー。ゆっくり数回レバーを引けば、連続噴霧が可能です。※空ボトルです。こちらのボトルは中身が入っていません。セットのリフィルを注いでお使いください

用途台所、ベッド、車、トイレ、洋服、くつ等 寸法(mm)75×65×250 容量(mL)350用 質量(g)110 タイプ350mL用高機能空ボトル 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする