セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 作業現場標識
セーフラン安全用品の 注意・禁止標識
一般表示板
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80317739
品番
J2663-PM
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
HIPS素材で衝撃に強く、剛性に優れています。
用途
各種禁止事項の明示に。
仕様
4隅R加工 Φ3mm孔x4
材質
HIPS
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
254×356
文字内容
鳩のフンにご注意ください
取付方式
ビス止め
注意
※用途以外の使用はしないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません