本体

SHF-09(A) ハンディファン ACアダプター付き HOME SWAN 80325265 SHF-09(A) ハンディファン ACアダプター付き HOME SWAN 80325265 SHF-09(A) ハンディファン ACアダプター付き HOME SWAN 80325265 SHF-09(A) ハンディファン ACアダプター付き HOME SWAN 80325265 SHF-09(A) ハンディファン ACアダプター付き HOME SWAN 80325265 SHF-09(A) ハンディファン ACアダプター付き HOME SWAN 80325265

ハンディファン ACアダプター付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80325265 品番SHF-09(A)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ACアダプター付属でコンセント充電も可能なハンディファン。
弱中強の3段階で、お好みの風量に調節できます。
手持ち、卓上 両用で使用できます。
外出時の携帯用としてもおすすめ。
USB充電コード、手さげストラップ、ACアダプター付属。
台座の底をスライドさせるとスマートフォンを置く台になります。

付属品ACアダプター、手さげストラップ、USB充電コード(0.7m) 材質ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(g)約165 電源リチウムイオン電池(1200mAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×65×225 連続使用時間(時間)弱:約5、強:約1.5 生産国中国 充電時間(時間)約2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする