本体

15-5038-80 CHARMISS(シャルミス) ショッピングカート ネコ柄 ウノフク 80325335 15-5038-80 CHARMISS(シャルミス) ショッピングカート ネコ柄 ウノフク 80325335

CHARMISS(シャルミス) ショッピングカート ネコ柄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80325335 品番 15-5038-80
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

個性的なネコがいっぱいの可愛くて楽しいネコ柄カートです。
容量たっぷりの頼もしいサイズ。
ペットボトル、牛乳、お味噌や醤油、缶詰や10Kg以内のお米など持ち帰りに苦労する重たい荷物もラクに運べます。
保冷シートもあり冷たさをキープ。底面は取り外し可能で内側に付いた汚れや水滴はタオルでサッと拭くだけの簡単お手入れ。
さらに店内のレジかごカートに取り付け可能でお買い物中、置き去りにせずに済みます。
お買い物だけでなく、キャンプやBBQなどイベントでも荷物運びに便利です。

材質ポリエステル ネイビーブルー 質量(g)約1680 容量(L)約25 ポケット数ファスナーポケット×1 生産国中国 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(外寸)約34×30×85、(バッグ)約32×21×42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする