C4-AA C401Rチェア用肘セット(肘のみ)(組立サービスなし) ジョインテックス 80325877 C4-AA C401Rチェア用肘セット(肘のみ)(組立サービスなし) ジョインテックス 80325877 C4-AA C401Rチェア用肘セット(肘のみ)(組立サービスなし) ジョインテックス 80325877

C401Rチェア用肘セット(肘のみ)(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 材質発泡ポリウレタン・スチール 注文コード80325877 品番C4-AA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

PLUS(プラス)の事務用チェア「C401Rチェア」用オプション肘セット。
高さ・肘角度調節可能な可動肘と固定肘からお選びいただけます。
左右各1本入り、肘のみのお届けとなります。

仕様肘高さ調節9段階(10mmピッチ)、角度調節内側1段階30度・外側1段階30度 材質発泡ポリウレタン・スチール 幅(mm)174 質量(kg)2.6 ブラック 高さ(mm)278 タイプ可動肘 奥行(mm)224 対応C401Rチェア C401R各色
注意
※対応するイス本体のメーカー品番を必ずご確認ください。対応していない場合お取り付けができません。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする