MIクリエーションズ
MIクリエーションズの 懐中電灯・ライト
MIクリエーションズの ハンディタイプライト
2WAY ターンdeライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80325956
品番
PF-100
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
アウトドアにも防災用にもランタンとハンディーライトの1台2役
材質
ポリプロピレン、ABS樹脂、スチロール樹脂
高さ(mm)
178
質量(g)
88
縦(mm)
76
横(mm)
81