トレードワン
トレードワンの 掃除用具
トレードワンの スポンジ
トレードワンの スポンジたわし
使い切りスポンジ30枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80325965
品番
30798
参考基準価格(税別)
¥498
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
汚れたらポイッ!排水溝など掃除して再利用したくない場所に最適の使い切りスポンジ。
材質
ポリウレタンフォーム
色
ホワイト
高さ(mm)
12
質量(g)
5
縦(mm)
110
横(mm)
50